- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプジョイント 32mmのおすすめ人気ランキング
パイプジョイント 32mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新240件の「パイプジョイント 32mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「φ32 パイプ ジョイント」、「パイプジョイント 22mm」、「パイプ 止め 金具」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥870税込¥957
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム三方仕上クロームメッキ
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
1個
¥419税込¥461
当日出荷
フジテック・ジャパンPCパイプ継手
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品スパナ材質プラスチック仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥609税込¥670
4日以内出荷
スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
¥339税込¥373
当日出荷
フジテック・ジャパンステンレスストレート止めネジ付
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥779税込¥857
当日出荷
フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・32mm
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2837形状ストリート全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)150寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥899税込¥989
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質鉄色ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト